曜日別特売
280362 TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 2.54mm アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47265935

TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 2.54mm アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)シリーズAMPMODU MOD II注文コード47265935品番280362
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
コンタクト数10行数1ピッチ(mm)2.54オス・メスメスシリーズAMPMODU MOD IIボディ向きストレート材質(ハウジング)サーモプラスチック仕様シュラウドヘッダ用レセプタクルハウジング又はピンハウジング. AMPMODU IIハウジングについて、圧着コンタクト対応のものは代表品番 : 233-0022 233-0022 を確認、シュラウドヘッダとかん合するものは代表品番 : 232-9814 232-9814 を確認、またピンハウジングは代表品番 : 509-2082 509-2082 を確認。. Features and Benefits. Suitable for use with crimp contacts 2.54 mm pitch Compact and durable Wire to board and wire to wire applications available Forms part of the Tyco AMPMODU Range併用可能製品センターラインMod IIコネクタ長さ(mm)27.4幅(mm)4.8深さ(mm)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする