TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 2.54mm アンプモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
シリーズ
AMPMODU MOD IV
注文コード
47265969
品番
102241-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
10
行数
1
ピッチ(mm)
2.54
オス・メス
メス
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
AMPMODU MOD IV
ボディ向き
ストレート
材質(ハウジング)
ナイロン
仕様
TE Connectivity AMPMODU Mod IV極性レセプタクル型ソケットハウジング. AMPMODU Mod IV極性付きレセプタクル型1列 / 2列ワイヤ適用ソケットハウジングです。難燃性の黒色熱可塑樹脂製で、2.54 mmのセンターラインを備えています。 メーカ型番X-102241-X 1列の極性化ハウジング(戻り止めラッチ付) メーカ型番X-87977-X: 2列の極性化ハウジング メーカ型番X-87922-X: 2列の極性化ハウジング、戻り止めラッチ及びストレインリリーフ付き メーカ型番X-87631-X: 戻り止めラッチ付きの2列の極性化ハウジング、キャビティID記載(詳細はデータシートを確認) このレセプタクル型ソケットハウジングでは、次の2種類のキーイングプラグを使用できます。品番 : 681-2644 681-2644 は標準又は中間圧力レセプタクルコンタクトに差し込み、品番 : 509-2076 509-2076 はハウジングに直接差し込みます。 適合するソケットコンタクトについては、代表品番 : 719-4284 719-4284 、 : 718-9835 718-9835 、及び : 680-2388 680-2388 を確認してください。
併用可能製品
センターライン1列コネクタ
長さ(mm)
25.4
幅(mm)
4.62
深さ(mm)
15.24
RoHS指令(10物質対応)
対応