TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 1.27mm Micro-Matchシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
47266389
品番
1-338095-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
コンタクト数
12
行数
2
ピッチ(mm)
1.27
オス・メス
メス
シリーズ
Micro-MaTch
併用可能製品
圧着スナップインコネクタ
ボディ向き
ストレート
長さ(mm)
18.5
幅(mm)
5.1
深さ(mm)
12.4
材質(ハウジング)
PET
仕様
Micro MaTch Cosiハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応