TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47266626
品番
171882-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
仕様
MICレセプタクル
長さ(mm)
58
幅(mm)
16.7
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Multi-Interlock Mark II
深さ(mm)
22
材質(ハウジング)
ナイロン、樹脂
行数
2
コンタクト数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
併用可能製品
マルチインターロックマークIIコネクタ