TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 18極 6列 5mm Metrimateシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(275個)
注文コード
47267028
品番
207443-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
TE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタレセプタクルハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番 : 160-0932 160-0932 を確認)とともに使用
長さ(mm)
23.8
ピッチ(mm)
5
シリーズ
Metrimate
深さ(mm)
33.02
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
6
コンタクト数
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
角型グリッドピン及びソケットコネクタ