画像準備中

TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm アンプモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(72個) 注文コード47267956 品番5-103976-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様AMPMODU MTE 2.54 mm IDCストリップフォームプレーンレセプタクルアセンブリ. 中心線2.54 mmの形式で事前に取り付けられたAMPMODU MTE IDCプレーンレセプタクルアセンブリで、0.00076 mm金デュプレックスめっきを施したリン青銅製の圧接コンタクトを備えています。AMPMODU MTE IDC極性付きレセプタクルハウジングは、94V-0定格黒色熱プラスチック製で、ストリップセグメントごとに8ハウジング付きストリップフォームで提供されます。コンタクトはキャリアストリップに付属し、終端時に安定性及び正確な位置のためにインターロックされます。また、露出した終端領域に部分的に挿入してから適切な器具を使用して完全に挿入できます。このAMPMODU MTE IDCプレーンレセプタクルアセンブリは、0.12 → 0.3mm2 (26-22 AWG)のワイヤサイズに対応しています。 長さ(mm)2.4インチ 種類チューブ式 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.54 シリーズAMPMODU MTE 材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック 行数1 コンタクト数3 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品基板用コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする