TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 1.27mm Micro-Matchシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(900個)
注文コード
47268324
品番
338095-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Micro MaTch Cosiハウジング
長さ(mm)
8.4
幅(mm)
5.1
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
Micro-MaTch
深さ(mm)
12.4
材質(ハウジング)
PET
行数
2
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
基板対基板コネクタ、電線対基板コネクタ