TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 2列 7mm Multi-Interlock Mark IIシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
47268604
品番
172504-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
MICレセプタクル
長さ(mm)
23.6
幅(mm)
17.9
ピッチ(mm)
7
シリーズ
Multi-Interlock Mark II
深さ(mm)
36.5
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
電線対電線マルチインターロックコネクタ