TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm アンプモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) シリーズAMPMODU MOD II 注文コード47268699 品番280630
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はシリーズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピンハウジング. これらのAMPMODU 2.54 mmピッチピンハウジングは、TE Connectivity Italianシリーズの一部です。. オスフライングコネクタ、2.54 mmピッチ 適切なオスコンタクトについては、品番 : 509-2183 509-2183 を確認 長さ(mm)17.5 幅(mm)5 ピッチ(mm)2.54 シリーズAMPMODU MOD II 深さ(mm)23.8 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品1列Snap-Inヘッダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする