TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm アンプモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
AMPMODU HE14
注文コード
47268735
品番
281786-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IDCケーブルソケット. ディスクリートワイヤ / リボンケーブルAWG28-26に対応
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
AMPMODU HE14
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
センターラインレセプタクル