TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 2.54mm アンプモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(8400個) シリーズAMPMODU 併用可能製品センターラインコネクタ 注文コード47268857 品番926209-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・併用可能製品・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数6 行数2 ピッチ(mm)2.54 オス・メスメス 取付方式ケーブルマウント シリーズAMPMODU 併用可能製品センターラインコネクタ ボディ向きストレート 長さ(mm)15.7 幅(mm)6.8 深さ(mm)17.8 材質(ハウジング)PBT 仕様ロッククリップレセプタクルハウジング. この2.54 mmピッチのTE Connectivity AMPMODUロッククリップレセプタクルハウジングには、自己保持コンタクトがあり、高速で簡単な取り付けのための簡易接続及び切断機能と完全に接続を統合できます。追加のロックハードウェアは不要です。. 0.64mm2ポストとかん合 1列及び2列構成 スズめっき又は金めっき仕上げのコンタクトの選択が可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする