コンタクト数6
行数2
ピッチ(mm)2.54
オス・メスメス
シリーズAMPMODU MOD IV
併用可能製品センターラインMod IVコネクタ
ボディ向きストレート
長さ(mm)7.62
幅(mm)5.5
深さ(mm)14.2
材質(ハウジング)ナイロン
仕様2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IV圧着レセプタクルハウジング. 2.54 mmケーブル取り付けAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、1列インライン又は2列のコンタクト構成で、AMPMODU MOD II 0.025インチ基板ヘッダコネクタとかん合します。 これらのAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、正確なかん合のための極性指示が付いています。また、かん合保持ロック機能付きの製品(x-925369-x及びx-925370-8)もあります。 これらの2.54 mm AMPMODU IV圧着ソケットハウジングのハウジングは、緑色の熱可塑樹脂製です。 コンタクトは別売りです(代表品番233-1889を確認)。
RoHS指令(10物質対応)対応