TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 2.54mm アンプモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
シリーズ
AMPMODU HE14
併用可能製品
センターラインレセプタクル
注文コード
47268884
品番
281792-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・併用可能製品・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
6
行数
2
ピッチ(mm)
2.54
オス・メス
メス
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
AMPMODU HE14
併用可能製品
センターラインレセプタクル
ボディ向き
ストレート
材質(ハウジング)
PBT
仕様
IDCケーブルソケット. ディスクリートワイヤ / リボンケーブルAWG28-26に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応