曜日別特売
926209-3 TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 2.54mm アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47268893

TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 2.54mm アンプモジュール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)シリーズAMPMODU併用可能製品センターラインコネクタ注文コード47268893品番926209-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
コンタクト数6行数2ピッチ(mm)2.54オス・メスメス取付方式ケーブルマウントシリーズAMPMODU併用可能製品センターラインコネクタボディ向きストレート長さ(mm)15.7幅(mm)6.8深さ(mm)17.8材質(ハウジング)PBT仕様ロッククリップレセプタクルハウジング. この2.54 mmピッチのTE Connectivity AMPMODUロッククリップレセプタクルハウジングには、自己保持コンタクトがあり、高速で簡単な取り付けのための簡易接続及び切断機能と完全に接続を統合できます。追加のロックハードウェアは不要です。. 0.64mm2ポストとかん合 1列及び2列構成 スズめっき又は金めっき仕上げのコンタクトの選択が可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする