コンタクト数6
行数2
ピッチ(mm)2.54
オス・メスメス
取付方式ケーブルマウント
シリーズAMPMODU HE13/HE14
併用可能製品モジュラヘッダ及びIEC 60603-8シリーズとかん合するプラグ
ボディ向きストレート
長さ(mm)15.24
幅(mm)7.62
深さ(mm)15
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET
仕様たとえば、20極2列×10コンタクト、24極:2列×12コンタクト、などとなります。. 圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番 : 532-456 532-456 に対応 取り外し端子用アクセス開口部
RoHS指令(10物質対応)対応