画像準備中

TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 2.54mm アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズAMPMODU MOD IV 併用可能製品基板用コネクタ 注文コード47268945 品番87631-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品はシリーズ・併用可能製品・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数6 行数2 ピッチ(mm)2.54 オス・メスメス 取付方式ケーブルマウント シリーズAMPMODU MOD IV 併用可能製品基板用コネクタ ボディ向きストレート 長さ(mm)7.62 幅(mm)6.1 深さ(mm)15.24 材質(ハウジング)ナイロン 仕様TE Connectivity AMPMODU Mod IV極性レセプタクル型ソケットハウジング. AMPMODU Mod IV極性付きレセプタクル型1列 / 2列ワイヤ適用ソケットハウジングです。難燃性の黒色熱可塑樹脂製で、2.54 mmのセンターラインを備えています。 メーカ型番X-102241-X 1列の極性化ハウジング(戻り止めラッチ付) メーカ型番X-87977-X: 2列の極性化ハウジング メーカ型番X-87922-X: 2列の極性化ハウジング、戻り止めラッチ及びストレインリリーフ付き メーカ型番X-87631-X: 戻り止めラッチ付きの2列の極性化ハウジング、キャビティID記載(詳細はデータシートを確認) このレセプタクル型ソケットハウジングでは、次の2種類のキーイングプラグを使用できます。品番 : 681-2644 681-2644 は標準又は中間圧力レセプタクルコンタクトに差し込み、品番 : 509-2076 509-2076 はハウジングに直接差し込みます。 適合するソケットコンタクトについては、代表品番 : 719-4284 719-4284 、 : 718-9835 718-9835 、及び : 680-2388 680-2388 を確認してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする