TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47269514
品番
172513-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
9
行数
2
オス・メス
メス
シリーズ
Multi-Interlock Mark II
併用可能製品
電線対電線マルチインターロックコネクタ
ボディ向き
ストレート
長さ(mm)
50
幅(mm)
17.9
深さ(mm)
36.5
材質(ハウジング)
ナイロン
仕様
MICレセプタクル
RoHS指令(10物質対応)
対応