TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コンタクト メス 125 Powerband Contactシリーズ,1極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
47269627
品番
213843-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:コンタクト
ジェンダー:メス
コンタクト数:1
シリーズ:125 Powerband Contact
併用:AMP丸型プラスチック製コネクタシリーズ5及び6
IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. パワーコンタクト. このTE Connectivity製のコンタクトは、AMP丸型プラスチックコネクタ(CPC)シリーズ5 / 6との併用を対象にしています。
RoHS指令(10物質対応)
対応