仕様
抵抗:150mΩ
パッケージ/ケース:2512
許容差:±5%
定格電力:1W
温度係数:±200ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:6.35 x 3.1 x 0.6mm
長さ:6.35mm
奥行き:3.1mm
高さ:0.6mm
シリーズ:RL73
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+155℃
終端スタイル:はんだ
最大温度係数:+200ppm/℃
RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応