内容量1個
対応モータメーカ:(株)安川電機、モータ形式:SGMAH-A3(30W)/SGMJV-A5A(50W)/SGMAV-A5A(50W)/SGMJV-01A(100W)/SGMAV-01A(100W)/SGMAV-C2A(150W)メーカ:三菱電機(株)、モータ形式:HF-KP053(50W)/HF-MP053(50W)/HC-KFS053(50W)/HC-MFS053(50W)/HF-KP13(100W)/HF-MP13(100W)/HC-KFS13(100W)/HC-MFS13(100W)メーカ:オムロン(株)、モータ形式:R88M-W03(30W)/R88M-W05(50W)/R88M-W10(100W)メーカ:山洋電気(株)、モータ形式:P30B04003(30W)/P30B04005(50W)/P30B04010(100W)
注文コード47270395
品番MC-BK03-146-00