内容量1個
対応モータメーカ:(株)安川電機、モータ形式:SGMJV-02A(200W)/SGMAV-02A(200W)/SGMJV-04A(400W)/SGMAV-04A(400W)メーカ:三菱電機(株)、モータ形式:HF-KP23(200W)/HF-MP23(200W)/HF-KP43(400W)/HF-MP43(400W)/HC-KFS23(200W)/HC-MFS23(200W)/HC-KFS43(400W)/HC-MFS43(400W)メーカ:オムロン(株)、モータ形式:R88M-W20(200W)/R88M-W40(400W)メーカ:山洋電気(株)、モータ形式:P30B06020(200W)/P30B06040(400W)
注文コード47270623
品番MC-BK10-170-00