曜日別特売

モノキャリア モータ取付用中間プレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個対応モータメーカ:(株)安川電機、モータ形式:SGMJV-A5A(50W)/SGMAV-A5A(50W)/SGMJV-01A(100W)/SGMAV-01A(100W)メーカ:三菱電機(株)、モータ形式:HF-KP053(50W)/HF-MP053(50W)/HC-KFS053(50W)/HC-MFS053(50W)/HF-KP13(100W)/HF-MP13(100W)/HC-KFS13(100W)/HC-MFS13(100W)メーカ:オムロン(株)、モータ形式:R88M-W05(50W)/R88M-W10(100W)メーカ:山洋電気(株)、モータ形式:P30B04xxx Pシリーズ注文コード47270711品番MC-BKH09-146-00
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
対応モータ
メーカ:(株)安川電機、モータ形式:SGMJV-A5A(50W)/SGMAV-A5A(50W)/SGMJV-01A(100W)/SGMAV-01A(100W)
メーカ:三菱電機(株)、モータ形式:HF-KP053(50W)/HF-MP053(50W)/HC-KFS053(50W)/HC-MFS053(50W)/HF-KP13(100W)/HF-MP13(100W)/HC-KFS13(100W)/HC-MFS13(100W)
メーカ:オムロン(株)、モータ形式:R88M-W05(50W)/R88M-W10(100W)
メーカ:山洋電気(株)、モータ形式:P30B04xxx Pシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする