TE Connectivity シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ,

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 仕様抵抗:18mΩパッケージ/ケース:1206許容差:±1%定格電力:0.25W温度係数:±75ppm/℃テクノロジー:厚膜寸法:3.2 x 1.6x 0.6mm長さ:3.2mm奥行き:1.55mm高さ:0.6mmシリーズ:TL2B動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+170℃終端スタイル:はんだパッド最大温度係数:+75ppm/℃TL2BシリーズSMD電流検出用抵抗器. 1206型 最大0.25 W @ 70 ℃ 電流センサとして機能する低抵抗のシャント抵抗器 幅広い値に対応: R01 → R1. TE Connectivity TL2Bシリーズは、高電力低抵抗金属チップシャント抵抗器で、様々な電流検出用途に使用します。 TL2Bシリーズは、独特の金属抵抗素子とバリヤ層の上からハンダを施したことで、端子寿命が長くなっています。 TL2Bは、自動車産業で、電車(EMU)内部の電流検出に使用するのが、最適の用途です。 注文コード47270844 品番TL2BR018FTE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:18mΩ
パッケージ/ケース:1206
許容差:±1%
定格電力:0.25W
温度係数:±75ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:3.2 x 1.6x 0.6mm
長さ:3.2mm
奥行き:1.55mm
高さ:0.6mm
シリーズ:TL2B
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+170℃
終端スタイル:はんだパッド
最大温度係数:+75ppm/℃
TL2BシリーズSMD電流検出用抵抗器. 1206型 最大0.25 W @ 70 ℃ 電流センサとして機能する低抵抗のシャント抵抗器 幅広い値に対応: R01 → R1. TE Connectivity TL2Bシリーズは、高電力低抵抗金属チップシャント抵抗器で、様々な電流検出用途に使用します。 TL2Bシリーズは、独特の金属抵抗素子とバリヤ層の上からハンダを施したことで、端子寿命が長くなっています。 TL2Bは、自動車産業で、電車(EMU)内部の電流検出に使用するのが、最適の用途です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする