TL2BR022FTE TE Connectivity シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ, TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47270869

TE Connectivity シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ,

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様抵抗:22mΩパッケージ/ケース:1206許容差:±1%定格電力:0.25W温度係数:±75ppm/℃寸法:3.2 x 1.6x 0.6mm長さ:3.2mm奥行き:1.55mm高さ:0.6mmシリーズ:TL動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+170℃終端スタイル:はんだケーススタイル:モールドTL2BシリーズSMD電流検出用抵抗器. 1206型 最大0.25 W @ 70 ℃ 電流センサとして機能する低抵抗のシャント抵抗器 幅広い値に対応: R01 → R1. TE Connectivity TL2Bシリーズは、高電力低抵抗金属チップシャント抵抗器で、様々な電流検出用途に使用します。 TL2Bシリーズは、独特の金属抵抗素子とバリヤ層の上からハンダを施したことで、端子寿命が長くなっています。 TL2Bは、自動車産業で、電車(EMU)内部の電流検出に使用するのが、最適の用途です。 注文コード47270869 品番TL2BR022FTE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:22mΩ
パッケージ/ケース:1206
許容差:±1%
定格電力:0.25W
温度係数:±75ppm/℃
寸法:3.2 x 1.6x 0.6mm
長さ:3.2mm
奥行き:1.55mm
高さ:0.6mm
シリーズ:TL
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+170℃
終端スタイル:はんだ
ケーススタイル:モールド
TL2BシリーズSMD電流検出用抵抗器. 1206型 最大0.25 W @ 70 ℃ 電流センサとして機能する低抵抗のシャント抵抗器 幅広い値に対応: R01 → R1. TE Connectivity TL2Bシリーズは、高電力低抵抗金属チップシャント抵抗器で、様々な電流検出用途に使用します。 TL2Bシリーズは、独特の金属抵抗素子とバリヤ層の上からハンダを施したことで、端子寿命が長くなっています。 TL2Bは、自動車産業で、電車(EMU)内部の電流検出に使用するのが、最適の用途です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする