内容量1袋(4000個)
仕様抵抗:22mΩパッケージ/ケース:1206許容差:±1%定格電力:0.25W温度係数:±75ppm/℃寸法:3.2 x 1.6x 0.6mm長さ:3.2mm奥行き:1.55mm高さ:0.6mmシリーズ:TL動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+170℃終端スタイル:はんだ最小温度係数:-75ppm/℃TL2BシリーズSMD電流検出用抵抗器. 1206型 最大0.25 W @ 70 ℃ 電流センサとして機能する低抵抗のシャント抵抗器 幅広い値に対応: R01 → R1. TE Connectivity TL2Bシリーズは、高電力低抵抗金属チップシャント抵抗器で、様々な電流検出用途に使用します。 TL2Bシリーズは、独特の金属抵抗素子とバリヤ層の上からハンダを施したことで、端子寿命が長くなっています。 TL2Bは、自動車産業で、電車(EMU)内部の電流検出に使用するのが、最適の用途です。
注文コード47270878
品番TL2BR022FTE