TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 6332サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
注文コード
47271535
品番
TL3A R006 1%
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:6mΩ
パッケージ/ケース:2512
許容差:±1%
定格電力:1W
温度係数:±75ppm/℃
テクノロジー:金属箔
寸法:6.4 x 3.2 x 0.6mm
長さ:6.4mm
奥行き:3.2mm
高さ:0.6mm
シリーズ:TLA3A
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+170℃
ケーススタイル:モールド
TL3AシリーズSMD電流検出用抵抗器. 2512型 最大1 W @ 70 ℃ 電流センサとして機能する低抵抗のシャント抵抗器 幅広い値に対応: R001 → R082. TE Connectivity TL3Aシリーズは、高電力低抵抗金属チップシャント抵抗器で、様々な電流検出用途に使用します。 TL3Aシリーズは、独特の金属抵抗素子とバリヤ層の上からハンダを施したことで、端子寿命が長くなっています。 TL3Aは、自動車産業で、電車(EMU)内部の電流検出に使用するのが、特に適した用途です。