TE Connectivity セメント抵抗器 SBCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様抵抗:1.5Ω定格電力:11W許容差:±10%テクノロジー:巻線シリーズ:SBCケーススタイル:セラミック温度係数:±400ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:50 x 9 x 10mm長さ:50mm奥行き:9mm高さ:10mm動作温度 Min:-55℃SBCシリーズ、11 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能 注文コード47272506 品番SBCHE111R5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:1.5Ω
定格電力:11W
許容差:±10%
テクノロジー:巻線
シリーズ:SBC
ケーススタイル:セラミック
温度係数:±400ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:50 x 9 x 10mm
長さ:50mm
奥行き:9mm
高さ:10mm
動作温度 Min:-55℃
SBCシリーズ、11 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする