内容量1袋(5個)
仕様抵抗:2.7Ω定格電力:7W許容差:±10%テクノロジー:巻線シリーズ:SBCケーススタイル:セラミック温度係数:±400ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:38 x 7 x 8mm長さ:38mm奥行き:7mm高さ:8mm最小温度係数:-400ppm/℃SBCシリーズ、7 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
注文コード47272558
品番SBCHE62R7K