内容量1箱(100個)
仕様抵抗:3.3kΩ定格電力:17W許容差:±5%テクノロジー:巻線シリーズ:SBCケーススタイル:セラミック温度係数:±200ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:75 x 9 x 10mm長さ:75mm奥行き:9mm高さ:10mm最小温度係数:-200ppm/℃SBCシリーズ、17 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
注文コード47272567
品番SBCHE153K3J