内容量1袋(5個)
仕様抵抗:1Ω定格電力:30Wシリーズ:SQ許容差:±5%テクノロジー:巻線終端スタイル:タブ動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+250℃最小温度係数:-300ppm/℃最大温度係数:+300ppm/℃温度係数:±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み
注文コード47272856
品番SQBW301R0JFASTON