内容量1箱(2000個)
仕様抵抗:330kΩ定格電力:0.5W許容差:±5%テクノロジー:カーボン組成シリーズ:CBT温度係数:-600 → +200ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:3.6 (Dia.) x 9.5mm長さ:9.5mm直径:3.6mm最小温度係数:-600ppm/℃カーボン組成抵抗器、CBT50シリーズ、0.5 W. CBT50シリーズ抵抗器 0.5 W @ 70 ℃、ディレーティング: 0 @ +125 ℃ 最大電圧値: 350 V 幅広い抵抗値: 1R0 → 22M 優れたパルス耐久特性及び幅広い抵抗値許容差
注文コード47273635
品番CBT50J330K