高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)20注文コード47273694品番7904CTSULP4
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
内径d(Φmm)20外径D(Φmm)37幅B(mm)9質量(g)36材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15°内部すきま予圧記号L軽予圧JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする