内容量1箱(2000個)
仕様抵抗:68kΩ定格電力:0.25W許容差:±5%テクノロジー:カーボン組成シリーズ:CBT温度係数:-700 → +400ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:2.4 (Dia.) x 6.3mm長さ:6.3mm直径:2.4mm最小温度係数:-700ppm/℃カーボン組成抵抗器、CBT25シリーズ、0.25 W. CBT25シリーズ抵抗器 0.25 W @ 70 ℃、ディレーティング: 0 @ +125 ℃ 最大電圧値: 250 V 幅広い抵抗値: 1R0 → 5M6 優れたパルス耐久特性及び幅広い抵抗値許容差
注文コード47273793
品番CBT25J68K