NSK(日本精工)
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
内径d(Φmm)
75
注文コード
47273922
品番
7915CTSULP5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
内径d
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
105
幅B(mm)
16
質量(g)
357
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
15°
内部すきま予圧記号
L軽予圧
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方