NSK(日本精工)
組合せアンギュラ玉軸受 7300形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
25
15
20
25
外径D(Φmm)
62
42
52
62
幅B(mm)
17
13
15
17
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47274936
品番
7305AWDF
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
17
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
30°
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8500
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
11000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
31500
基本定格荷重Cr(N)
43000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方