画像準備中

TE Connectivity ツイストブレットコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 注文コード47275787 品番2299509-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL486C、CSA 22.2 No. 188. TE Connectivity TwistGripコネクタ. TwistGripコネクタ又はスプライスは、ワイヤを確実に接続できるように角線スプリングねじ部と握りやすい成形「ウィング」を備えています。TwistGripツイストオンコネクタは、タン又はグレーのUL94V-2難燃性熱可塑樹脂製です。最高動作温度は105 ℃で、最大定格電圧は、建物内配線では600 V、電灯、照明器具、標識では1000 Vです。このTwistGripコネクタは、用途の広い22〜8 AWG (最小 単線22 AWG x 3、最大: 12 AWG x 4)のワイヤの組み合わせに対応し、銅線同士の接続専用です。 グレー 直径(Φmm)【ブレット】25.5 シリーズTwistGrip AWG【最小】18/【最大】8 絶縁方式絶縁 断熱材サーモプラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする