仕様UL 486C、CSA 22.2 No. 188. TE Connectivity WireGripコネクタ. WireGripコネクタ又はワイヤスプライスは、ワイヤサイズ22〜10 AWGについて業界標準の色分けが施されています。WireGripツイストオンスプライスは、ワイヤを確実に接続できるように角線スプリングねじ部と握りやすい成形「ウィング」を備え、UL94V-2難燃性熱可塑樹脂製です。最高動作温度 105 ℃このスプライスの最大定格電圧は、建物内配線では600 V、電灯、照明器具、標識では1000 Vです。ブルーとグレーのWireGripは、定格300 Vです。これらのコネクタは、銅線同士の接続専用です。
色青
直径(Φmm)【ブレット】9.9
シリーズWireGrip
AWG【最小】22/【最大】14
絶縁方式絶縁
断熱材サーモプラスチック