仕様UL486C、CSA 22.2 No. 188. TE Connectivity TwistGripコネクタ. TwistGripコネクタ又はスプライスは、ワイヤを確実に接続できるように角線スプリングねじ部と握りやすい成形「ウィング」を備えています。TwistGripツイストオンコネクタは、タン又はグレーのUL94V-2難燃性熱可塑樹脂製です。最高動作温度は105 ℃で、最大定格電圧は、建物内配線では600 V、電灯、照明器具、標識では1000 Vです。このTwistGripコネクタは、用途の広い22〜8 AWG (最小 単線22 AWG x 3、最大: 12 AWG x 4)のワイヤの組み合わせに対応し、銅線同士の接続専用です。
色黄褐色
直径(Φmm)【ブレット】18.3
シリーズTwistGrip
AWG【最小】22/【最大】8
絶縁方式絶縁
断熱材サーモプラスチック