TE Connectivity ノブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シャフトサイズ:3.17mmノブ直径:12.7mmノブ高さ:15.9mmボディカラー:黒インジケータ色:黒ノブ種類:グラブねじTEノブシリーズKN 注文コード47278447 品番KN501BA1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シャフトサイズ:3.17mm
ノブ直径:12.7mm
ノブ高さ:15.9mm
ボディカラー:黒
インジケータ色:黒
ノブ種類:グラブねじ
TEノブシリーズKN
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする