TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 集積回路(IC)
TE Connectivity ノブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シャフトサイズ:6.35mmノブ直径:19mmノブ高さ:16mmボディカラー:黒インジケータ色:白ノブ種類:グラブねじTEノブシリーズKD
注文コード
47278456
品番
KD700B1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シャフトサイズ:6.35mm
ノブ直径:19mm
ノブ高さ:16mm
ボディカラー:黒
インジケータ色:白
ノブ種類:グラブねじ
TEノブシリーズKD
RoHS指令(10物質対応)
対応