内容量1個
仕様抵抗:22Ω定格電力:100Wシリーズ:BDS100許容差:±10%テクノロジー:厚膜終端スタイル:ネジ動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃最小温度係数:-150ppm/℃最大温度係数:+150ppm/℃温度係数:±150ppm/℃全体長:37.8mm0.47 Ω及び1.0 Ωは4端子、他のすべての値は2端子. 100 W BDS100シリーズ. TE ConnectivityのBDS100シリーズ厚膜パワー抵抗器は、インダクタンスがほぼゼロ(40 nH未満)のソリューションを実現します。抵抗値の範囲が広く、許容差がわずか1 %と低いため、さまざまな設計に柔軟に対応することができます。フットプリントが9.5 cm2で定格電力が100 WのBDSパワー抵抗器は、10.5 W/cm2の高電力密度となっています。. 特長と利点:. 6つの抵抗を備えた構成で、接続しやすい2端子と4端子のタイプを用意. Isotopケースで取り付けが簡単. 最高の安定性. 省スペースのソリューション. 2 kVで10 pC未満の部分放電により高品質、優れた信頼性、長寿命を保証. 製品の用途:. この厚膜パワー抵抗器に適した用途には、スナビング、フィルタリングなどがあります。BDS100パワー抵抗器は、高周波数や高電圧の用途で使用可能です。また、複数抵抗器パッケージのバランス抵抗器として使用することもできます。
注文コード47279445
品番BDS 2 A 100 22R 10%