ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 検出・センサ
ニデックドライブテクノロジーの センサ
ニデックドライブテクノロジーの エンコーダ
ローラ式エンコーダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47281071
品番
SE-T2-10
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ロータリエンコーダ
電源電圧(V)
DC12
最高使用周速度(m/min)
120
材質(ローラー部)
NBR
消費電流(mA)
40
ローラーサイズ(mm)
外周300±0.1%
パルス出力
1cm/p
応答速度
20kHz
出力信号
位相差2相信号
出力抵抗
4.7kΩ
質量(g)
約650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100