TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ファストン端子 オス DuraSealシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
仕様
シリーズ:DuraSeal絶縁:絶縁断熱材:ナイロン最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最大ワイヤサイズmm2:1mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWG最大ワイヤサイズAWG:18AWGタブサイズ:6.35 x 0.8mm色:赤コンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮デュラシールブレード
注文コード
47284126
品番
514711-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:DuraSeal
絶縁:絶縁
断熱材:ナイロン
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:1mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:18AWG
タブサイズ:6.35 x 0.8mm
色:赤
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
デュラシールブレード
シリーズ
DuraSeal
RoHS指令(10物質対応)
対応