TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON PRONER シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30000個)
仕様
シリーズ:FASTON PRONER絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最大ワイヤサイズmm2:1mm2最小ワイヤサイズAWG:24AWG最大ワイヤサイズAWG:17AWGタブサイズ:2.79 x 0.5mmコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮TE Connectivity PronerシリーズFASTON圧着端子. PronerシリーズのFASTON圧着端子製品
注文コード
47285998
品番
1544545-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:FASTON PRONER
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:1mm2
最小ワイヤサイズAWG:24AWG
最大ワイヤサイズAWG:17AWG
タブサイズ:2.79 x 0.5mm
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivity PronerシリーズFASTON圧着端子. PronerシリーズのFASTON圧着端子製品
シリーズ
FASTON PRONER
RoHS指令(10物質対応)
対応