TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON PRONER シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
シリーズ:FASTON PRONER絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2最大ワイヤサイズmm2:1mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWG最大ワイヤサイズAWG:17AWGタブサイズ:6.35mm長さ:22.1mmコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮TE Connectivity PronerシリーズFASTON圧着端子. PronerシリーズのFASTON圧着端子製品
注文コード
47286043
品番
1544503-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:FASTON PRONER
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2
最大ワイヤサイズmm2:1mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:17AWG
タブサイズ:6.35mm
長さ:22.1mm
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivity PronerシリーズFASTON圧着端子. PronerシリーズのFASTON圧着端子製品
シリーズ
FASTON PRONER
RoHS指令(10物質対応)
対応