内容量1セット(12000個)
仕様シリーズ:FASTONシリーズ番号:250絶縁:絶縁最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2最大ワイヤサイズmm2:0.9mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWG最大ワイヤサイズAWG:18AWGタブサイズ:6.35mm長さ:0.6mmコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮TE ConnectivityミニチュアFastonレセプタクル. TE Connectivity 250シリーズストレートミニチュアFASTONレセプタクル端子は、スペースが限られている用途向けに設計されています。このミニチュアスズめっき黄銅レセプタクルは、標準の0.250 x 0.032タブと篏合できます。これは、連続電流定格最大7 A及び断続電流定格最大14 Aに対応します。. 特長と利点. 狭い空間内でも接続可能 低挿入力、最大8 lb 標準の250 x 0.032 インチタブと篏合 堅牢設計
注文コード47286059
品番2238045-2