TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ファストン端子 メス Microlock シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
47286208
品番
1544275-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Microlock
絶縁:非絶縁
オス・メス:メス
コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル
最小ワイヤサイズAWG:17AWG
最大ワイヤサイズAWG:13AWG
タブサイズ:6.35 x 0.8mm
長さ:22.2mm
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivity MicrolockシリーズFASTONレセプタクル圧着端子. MicrolockシリーズFASTONレセプタクル圧着端子製品