内容量1袋(100個)
仕様シリーズ:Positive Lock .250 Mk I絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:1mm2最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2最小ワイヤサイズAWG:17AWG最大ワイヤサイズAWG:13AWGタブサイズ:6.35 x 0.81mm長さ:25.8mmコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
注文コード47286707
品番927855-6