TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock 0.250 シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様シリーズ:Positive Lock 0.250絶縁:非絶縁オス・メス:メスコネクタタイプ:圧着端子最小ワイヤサイズAWG:18AWG最大ワイヤサイズAWG:14AWGタブサイズ:6.43 (W) x 0.84mm長さ:22.6mmコンタクトめっき:ニッケルコンタクト材質:真鍮 注文コード47286969 品番2238104-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Positive Lock 0.250
絶縁:非絶縁
オス・メス:メス
コネクタタイプ:圧着端子
最小ワイヤサイズAWG:18AWG
最大ワイヤサイズAWG:14AWG
タブサイズ:6.43 (W) x 0.84mm
長さ:22.6mm
コンタクトめっき:ニッケル
コンタクト材質:真鍮
シリーズPositive Lock 0.250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47286944
2023-06-14
用途:
スイッチと電線の結合
その他業種

モノタロウの商品説明には記載されていませんが、本製品は低い挿入力とポジティブロック機能を売りとしています。ロック機能がない一般的な平型端子は力業で止める構造上、抜き差しに力を要しますが、本製品は挿入感に滑らかさを感じます。ただしロックリリース機構を備えた関係で、サイズが若干大振りなため場所によっては一般的なタイプに分が上がります。惜しむらくは、数珠状になった各コネクタ同士をつないでいる不要部分が太いため、単純に数回折りたたんで切り離したとしても、再度同じ作業をして残りを切り落とす必要があるという点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3449:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする