はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868〜
¥1,698〜
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4
AMPHENOL
税込¥4,948〜
¥4,498〜
モノタロウの商品説明には記載されていませんが、本製品は低い挿入力とポジティブロック機能を売りとしています。ロック機能がない一般的な平型端子は力業で止める構造上、抜き差しに力を要しますが、本製品は挿入感に滑らかさを感じます。ただしロックリリース機構を備えた関係で、サイズが若干大振りなため場所によっては一般的なタイプに分が上がります。惜しむらくは、数珠状になった各コネクタ同士をつないでいる不要部分が太いため、単純に数回折りたたんで切り離したとしても、再度同じ作業をして残りを切り落とす必要があるという点です。